曜日別特売

クランプ式通電検知モジュール

クランプ式通電検知モジュール - ユーアールディ

クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。
無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。
動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。
定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。
50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。

仕様
ONデレー:1.4s/0→0.6A~0.7s/0→1A以上 (typ)、OFFデレー:0.1s/0.6A→0~0.3s/1A→0 (typ)
質量(g)
約75
電流(A)
設定電流:0.5 固定
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
精度
動作:0.5±0.1A
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、≧100 (コア-出力端子一括間)
使用温湿度範囲
-20℃~+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存温湿度範囲
-30℃~+90℃ ≦85%RH 結露のないこと
出力仕様
エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)
過電流強度
120A(連続)
出力端子
2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
脱着回数
(許容)概略100回程度
耐電圧(V)
AC2000(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)
ヒステリシス幅
動作:動作点約-10%で出力OFF
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03556599CTT-16-CS05
¥6,400
¥6,398
¥7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする