小型クランプ式交流電流センサ

小型クランプ式交流電流センサ - ユーアールディ

クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計
出力リード線にシース付ケーブルを使用
内蔵負荷抵抗を使用することで[500mV/100A]の電圧出力が可能(内蔵抵抗を使用しない場合は通常のCTとして機能しますので外付抵抗を接続してください)
10mAまでの微小電流領域で良好な出力直線性
ダブルコイル構造により、外部磁界の影響を低減(CTL-10-CLS メーカー製品比)
過電圧クランプ素子を内蔵
仕上外形18mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル
お客様のニーズに合わせたOEM対応が可能(別途相談願います)

適合
適合電流:0.01A~150Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
質量(g)
約120
抵抗(Ω)
二次巻線:140(参考値)
連続最大許容電流
250A(50/60Hz正弦波)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V/100以上(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)
使用温湿度範囲
-20℃~+50℃ ≦80%RH、結露のないこと
適合端子
ピンコンタクト:SXAM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-03VF/日本圧着端子製造(株)(付属しません)
保存温湿度範囲
-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと
コネクタ
(出力)ソケットコンタクト:SXA001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-03V-1/日本圧着端子製造(株)
リード線
出力:ビニール電線(AWG26 3C×200l)
保護
出力:6.5Vpクランプ素子内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
出力電圧:外付負荷抵抗(100A定格):500mV±1%/100A(f=50Hz/60Hz、RL=15Ω)※外付負荷抵抗(RLo=30Ω)の精度含まず/外付負荷抵抗(他条件):10、100、1KΩ/内蔵負荷抵抗(100A定格)/500mV±2%/100A(f=50Hz/60Hz) /内蔵負荷抵抗(RL=15Ω)
脱着回数
(許容)約100回(頻繁な脱着には対応しません)
耐電圧(V)
AC2000/1分間(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)
CT比
(公称変流比)3000:1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03556782CTU-18-CLS
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする