小型クランプ式交流電流センサ
クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計
出力リード線にシース付ケーブルを使用
内蔵負荷抵抗を使用することで[500mV/50A]の電圧出力が可能(内蔵抵抗を使用しない場合は通常のCTとして機能しますので外付抵抗を接続してください)
10mAまでの微少電流領域で良好な出力直線性
ダブルコイル構造により、外部磁界の影響を低減(CTL-10-CLS メーカー製品比)
過電圧クランプ素子を内蔵
仕上外形8mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル
お客様のニーズに合わせたOEM対応が可能(別途相談願います)
- 適合
- 適合電流:0.01A~75Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
- 質量(g)
- 約60
- 抵抗(Ω)
- 二次巻線:3二次巻線:30(TYP)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- DC500V/100以上(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)
- 使用温湿度範囲
- -20℃~+50℃ 80%RH以下、結露のないこと
- 保存温湿度範囲
- -30℃~+90℃ 80%RH以下、結露のないこと
- コネクタ
- ソケットコンタクト:SXA001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-03V-1/日本圧着端子製造(株)
- 保護
- 出力:6.5Vpクランプ素子内蔵(TYP)
- 適合コネクタ
- ピンコンタクト:SXAM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-03VF/日本圧着端子製造(株)(付属しません)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 許容電流
- 最大:75A/連続、150Arms/1sec (50/60Hz正弦波)
- 特性
- 出力電圧:外付負荷抵抗(50A定格):500mV±1%/50A(f=50Hz/60Hz、RLo=30Ω)※外付負荷抵抗(RLo=30Ω)の精度含まず/外付負荷抵抗(他条件):10、100、1KΩ)/内蔵負荷抵抗(50A定格):500mV±2%/50A(f=50Hz/60Hz) /内蔵負荷抵抗(RLi=30Ω)
- 脱着回数
- 約100回(推奨)(頻繁な脱着には対応しません)
- 耐電圧(V)
- AC2000/1分間(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)
- CT比
- (公称変流比)3000:1
- 内容量
- 1個
電流センサ の新着商品
カテゴリ
























