曜日別特売

超小型交流電流センサ

超小型交流電流センサ - ユーアールディ

ヒータ・モータなど、一般産業機械用の汎用タイプ。
プリント板対応型。
貫通穴径Φ5.8、0.1A~60Aのワイドレンジをカバー。
800:1の高変流比。
出力端子は#110標準タブ。プリント板ハンダ付/リード線ハンダ付いずれにも対応可。

適合
適合電流:0.1~60Arms(50/60Hz)、R L ≦10Ω
質量(g)
約12
構造
PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止
抵抗(Ω)
二次巻線:43(参考値)
連続最大許容電流
80Arms
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間)
使用温湿度範囲
-20℃~+75℃ ≦RH80% 結露のないこと
保存温湿度範囲
-30℃~+90℃ ≦RH80% 結露のないこと
直線性
±1%FS(Io=60A、f=50/60Hz、RL=10Ω)
出力端子
#110、ファストン端子、錫メッキ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
CT比
(公称変流比)800:1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03556861CTL-6-P-8
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする