自動切上ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
- 用途
- △=ダイヘッドホルダ(170020)の使用が必要です。
- 仕様
- 適合機種F(NS、N)80A3:△ 適合機種F(NS)25A3:〇 適合機種F(N,S,NS)80A,80A3:△ 適合機種S(N)40A,40A3:△ 適合機種F(N,S,NS)50A,50A3:△ 適合機種NS(S)50A:△ 適合機種S(N)40A3:△ 適合機種S(N)40A:△ 適合機種NS25A3:〇 適合機種NT100A:△ 適合機種F(NS、S、N)80A:△ 適合機種NS(S)50A3:△ 適合機種S80A3:△
- トラスコ品番
- 635-5670
- 適合機種
- NS25A3、F25A3
- セット内容
- チェーザ(8A-10A)×1組
- 寸法
- 自動切上1/4~3/8
- モデル
- 290110
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ






















