12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点]
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、三段トレイで収納力が向上したスタンダードモデルSKR603Cを採用した工具セットです。
- その他
- 入組点数(点):52
- セット内容
- ●12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12●12.7sq.ソケット(十二角):B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150●12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-05, 06, 08, 10, 12●樹脂柄ドライバ(マイナス):D1M2-5, 6, 8●樹脂柄ドライバ(クロス):D1P2-1, 2, 3●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224●スパナ:S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ:PSL-150●ペンチ:SPD-175C●コンビハンマ:UD6-10●モンキレンチ:WMA-250●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)●ソケットホルダ:EHB410(2本)
- 質量(kg)
- 42.6
- 差込角(sq.)
- 12.7
- 内容量
- 1セット
注意
※入組品とケースの使用上の注意事項をお読みください。※移動の際は、ふた、引き出しなどを確実にロックしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
工具セット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03561280 12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] - KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561280-260903-02.jpg)
![注文コード:03561280 12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] - KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561280-260903-04.jpg)
![注文コード:03561280 12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] - KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561280-260903-06.jpg)


![ハイメカツールセット[123点] KTC ハイメカツールセット[123点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561140-260903-02.jpg)
![メカデスクセット[77点] KTC メカデスクセット[77点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561386-260903-02.jpg)
![工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[72点] KTC 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[72点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561228-260903-02.jpg)
![工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561131-260903-02.jpg)
![12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC 12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561280-260903-02.jpg)
![12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC 12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561508-260903-02.jpg)
![12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC 12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561316-260903-02.jpg)
![12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC 12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561648-260903-02.jpg)
![9.5sq.ツールステーションセット[48点] KTC 9.5sq.ツールステーションセット[48点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561307-260903-02.jpg)
![9.5sq.ツールステーションセット[48点] KTC 9.5sq.ツールステーションセット[48点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561569-260903-02.jpg)
![9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット[69点] KTC 9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット[69点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561596-260903-02.jpg)
![9.5sq.工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)[68点] KTC 9.5sq.工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)[68点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561499-260903-02.jpg)





