モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - DELモバイルバッテリー - DELモバイルバッテリー - DEL

リン酸鉄モバイルバッテリー
フォークリフトで踏んでも発火しない安心設計の、リン酸鉄リチウム(LiFePO4)採用モバイルバッテリーユニットです。
DC12V対応で、各種電装品のバッテリー駆動化を手軽に実現します。
6000mAhの大容量により長時間の安定稼働が可能で、建機・フォークリフトなど配線工事が困難な車両への後付けに最適です。
本体には強力マグネットを搭載しており、車両へ貼り付けるだけで設置できます。
4段階のLED残量インジケーターにより、バッテリー残量をひと目で確認可能。
専用充電器で約4~5時間で満充電でき、オプションケーブルを使用することで電源線やシガー電源への変換にも対応します。
ターボファン、ラインライト、ワイヤレスカメラなど、さまざまな電装品の電源としてすぐに活用できます。

質量(g)
約1250
電圧(V)
DC12.8 ±10%
保護等級
IP65
充電時間(時間)
4~5
電池残量表示
LED 4段階表示
バッテリー容量(mAh)
6000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
188.5×93.5×48.5
内容量
1個
注意
※充電の際は本体の電源をつけた状態で充電して下さい。
※本製品はバッテリーのみになります。
※専用充電器をご利用の場合は別途専用充電器【MAS-FB005】をご検討ください。
※4ピンメスバラ線100cmギボシをご利用の場合は別途4ピンメスバラ線100cmギボシ【MAS-CB008-1M】をご検討ください。
※シガー電源コードをご利用の場合は【MAS-CB007】をご検討ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03572322MAS-FB001-A
¥47,500
¥46,980
¥51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする