壽堂紙製品
サイド貼角2枠付OKクラフト85g
仕様
サイド貼り
規格
角2
紙厚(g/m
2
)
85
枠
有
グリーンマーク
認定
内容量
1箱(500枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03578579
00628
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください