パール金属
折りたたみスリッパラック4段
折たたみできるスチール製スリッパラックです。
機能的かつシンプルデザインですっきり収納できます。
大きめのスリッパも子供用スリッパも収納可能です
材質
スチール(粉体塗装)
質量(g)
600
寸法
4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×240×590
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×65×620
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03573338
N-7117
ブラック
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03573417
N-7118
シルバー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください