LINDY CROMO LINEデジタル同軸(フォノ)オーディオケーブル
コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 最高音質で忠実に表現しています。 様々なRCAコネクタのオーディオ装置に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
- 色
- グレー
- 形
- 円形
- 接点構成
- 黄銅
- 線径(Φmm)
- 3
- 接点材質
- 金メッキ
- コネクタ
- 【前端】RCA オス【後端】RCA オス
- 材質(外被)
- シース:TPE
- 材質(導体)
- 銅
- 材質(コネクタ)
- クロムメッキ
- 材質(シェル)
- 銅
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。オーディオ の新着商品
カテゴリ















![Lumen ルーメン オーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン Lumen ルーメン オーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802041-261007-02.jpg)
![Lumen ルーメン オーディオ延長ケーブル [ オス - メス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン Lumen ルーメン オーディオ延長ケーブル [ オス - メス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802050-261007-02.jpg)















