曜日別特売

クイックペイント720ml

クイックペイント720ml - サクラクレパス

運動会や文化祭などの共同作業に適したアクリル樹脂製絵の具です
水でうすめずそのまま描けるため、粘度調節の手間が省け、小分けしてすぐに使えます。
うすめ過ぎによる塗装時のタレや被覆力不足が防げ、均一な塗面が得られます
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいつや消し状に仕上がります
720mLの大容量は経済的で共同制作でも安心です

容量(mL)
720
高さ(mm)
236
材質(本体)
キャップ:PP、ボトル:PE、ラベル:紙
質量(g)
955
縦(mm)
54
横(mm)
99
内容量
1個
全12種類を絞り込む
色
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03573670AQW720#3きいろ
¥1,700
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
03573679AQW720#24むらさき
¥1,700
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
03573801AQW720#125そらいろ
¥1,700
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
03573819AQW720#50しろ
¥1,700
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
03573862AQW720#29みどり
¥1,700
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
03573889AQW720#5だいだいいろ
¥1,700
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
03573932AQW720#36あお
¥1,700
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
03573950AQW720#27きみどり
¥1,700
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
03574029AQW720#12ちゃいろ
¥1,700
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
03574099AQW720#19あか
¥1,700
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
03574142AQW720#20ピンク
¥1,700
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
03574160AQW720#49くろ
¥1,700
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする