曜日別特売

強力型長軸ベビーグラインダー

強力型長軸ベビーグラインダー - 吉田工作所強力型長軸ベビーグラインダー - 吉田工作所強力型長軸ベビーグラインダー - 吉田工作所強力型長軸ベビーグラインダー - 吉田工作所強力型長軸ベビーグラインダー - 吉田工作所強力型長軸ベビーグラインダー - 吉田工作所強力型長軸ベビーグラインダー - 吉田工作所強力型長軸ベビーグラインダー - 吉田工作所

アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。

チャック内径(Φmm)
6
空気消費量(m3/min)
0.48
ホース取付口
Rc1/4
無負荷打撃数(min-1)
22000
内容量
1台
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
排気方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03578920YGL-38S-1L310横
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
03580442YGL-38F-1L310前
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
03580591YGL-38R-1340後
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582752YGL-38R-1L0.337後
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582962YGL-38F-1300.5前
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする