吉田工作所
棒グラインダー
小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
排気方式
横
ホース取付口
Rc3/8
内容量
1台
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
チャック内径(Φmm)
空気消費量(m
3
/min)
無負荷打撃数(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03578972
YG-5H-2
421.5
125×19×15.8(平砥石)
1.1
7600
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03580022
YG-3H-2
307
75×13×9.53(平砥石)
0.68
12700
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください