曜日別特売

長軸ベビーグラインダー

長軸ベビーグラインダー - 吉田工作所長軸ベビーグラインダー - 吉田工作所長軸ベビーグラインダー - 吉田工作所長軸ベビーグラインダー - 吉田工作所長軸ベビーグラインダー - 吉田工作所長軸ベビーグラインダー - 吉田工作所長軸ベビーグラインダー - 吉田工作所長軸ベビーグラインダー - 吉田工作所

アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。

チャック内径(Φmm)
3
空気消費量(m3/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
無負荷打撃数(min-1)
30000
内容量
1台
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
排気方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03579952YGL-13F-1L193.5前
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
03581142YGL-13S-1L193.5横
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03581397YGL-13R-1218.5後
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
03581842YGL-13R-1L220.5後
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582928YGL-13F-1186.5前
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする