曜日別特売

液晶保護フィルム 日産 エクストレイル T33 セレナ C28 ノート オーラ FE13 ルークス3代目 B40系 MM223D-Le MM223D-L 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

液晶保護フィルム 日産 エクストレイル T33 セレナ C28 ノート オーラ FE13 ルークス3代目 B40系 MM223D-Le MM223D-L 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 日産 エクストレイル T33 セレナ C28 ノート オーラ FE13 ルークス3代目 B40系 MM223D-Le MM223D-L 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 日産 エクストレイル T33 セレナ C28 ノート オーラ FE13 ルークス3代目 B40系 MM223D-Le MM223D-L 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 日産 エクストレイル T33 セレナ C28 ノート オーラ FE13 ルークス3代目 B40系 MM223D-Le MM223D-L 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 日産 エクストレイル T33 セレナ C28 ノート オーラ FE13 ルークス3代目 B40系 MM223D-Le MM223D-L 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 日産 エクストレイル T33 セレナ C28 ノート オーラ FE13 ルークス3代目 B40系 MM223D-Le MM223D-L 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 日産 エクストレイル T33 セレナ C28 ノート オーラ FE13 ルークス3代目 B40系 MM223D-Le MM223D-L 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 日産 エクストレイル T33 セレナ C28 ノート オーラ FE13 ルークス3代目 B40系 MM223D-Le MM223D-L 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。
高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。
色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。
タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。
しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種
日産 エクストレイル T33 セレナ C28 ノート オーラ FE13 ルークス3代目 B40系 MM223D-Le MM223D-L
容量
1枚
取付方式
シリコン吸着
サイズ(mm)
212.5×122.1
特性
指紋防止
内容量
1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03615932anti-f-lscn09-mc006822
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする