学習用PC・タブレットケース と Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2020年版 10.1インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット
PC・タブレットケースの特徴
・学校で使う大切なパソコン・タブレットをクッション素材でやさしく保護するシンブルなバッグです。
・持ち手付きなのでランドセルへの出し入れがしやすく教室を移動する際の持ち運びにも便利です。
・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。
・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンやタブレットの出し入れがスムーズです。
完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。
液晶保護フィルム特徴
ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
- 付属品
- クリーニングクロス×1 ヘラ×1
- 適合機種
- Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2020年版
- 材質
- ポリエステル
- 質量(g)
- 約150
- 機能
- 反射防止
- バッグ内寸法(mm)
- 約270×200
- 対応インチサイズ
- 10.1インチ 解像度(1920x1200)
- バッグ寸法(mm)
- 約310×210×20
- 内容量
- 1セット
注意
※バッグ画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますのでご了承ください。※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願い致します。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
PCインナーケース の新着商品
ノートPC ケース と ASUS ExpertBook P3 P3606CCA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と ASUS ExpertBook P5 G2 P5605CAA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と Dell Inspiron 13 5330 シリーズ 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,518¥3,198
ノートPC ケース と HP EliteBook 6 G2i 16/CT 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と HP EliteBook X G2a 14 AI PC 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
ノートPC ケース と HP ProBook 4 G1a 16 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と MSI Cyborg-15-A13UC-3250JP 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と NEC LAVIE N16 N1655/MA シリーズ 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598カテゴリ






















