液晶保護フィルム SONY Xperia 10 V ( SO-52D SOG11 A302SO XQ-DC44 ) [ 両面用 2枚セット ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
- 付属品
- クリーニングクロス×1
ヘラ×1
- 適合機種
- SONY Xperia 10 V ( SO-52D SOG11 A302SO XQ-DC44 ) [ 両面用 2枚セット ]
- 容量
- 1枚
- 取付方式
- シリコン吸着
- サイズ(mm)
- 64.3×151/64.3×150.7
- 特性
- 反射防止
- 内容量
- 1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
Xperiaフィルム の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03694009 液晶保護フィルム SONY Xperia 10 V ( SO-52D SOG11 A302SO XQ-DC44 ) [ 両面用 2枚セット ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03694009-260903-02.jpg)
![注文コード:03694009 液晶保護フィルム SONY Xperia 10 V ( SO-52D SOG11 A302SO XQ-DC44 ) [ 両面用 2枚セット ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03682310-260903-16.jpg)
![注文コード:03694009 液晶保護フィルム SONY Xperia 10 V ( SO-52D SOG11 A302SO XQ-DC44 ) [ 両面用 2枚セット ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03682310-260903-18.jpg)
![注文コード:03694009 液晶保護フィルム SONY Xperia 10 V ( SO-52D SOG11 A302SO XQ-DC44 ) [ 両面用 2枚セット ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03682809-260903-18.jpg)
![注文コード:03694009 液晶保護フィルム SONY Xperia 10 V ( SO-52D SOG11 A302SO XQ-DC44 ) [ 両面用 2枚セット ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03684839-260903-08.jpg)
![注文コード:03694009 液晶保護フィルム SONY Xperia 10 V ( SO-52D SOG11 A302SO XQ-DC44 ) [ 両面用 2枚セット ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03684839-260903-10.jpg)
![注文コード:03694009 液晶保護フィルム SONY Xperia 10 V ( SO-52D SOG11 A302SO XQ-DC44 ) [ 両面用 2枚セット ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03684839-260903-12.jpg)
![注文コード:03694009 液晶保護フィルム SONY Xperia 10 V ( SO-52D SOG11 A302SO XQ-DC44 ) [ 両面用 2枚セット ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03684839-260903-14.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232037-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232631-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232107-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232281-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07231870-261109-02.jpg)














