IGRIS リサイクルストック ドラム PR-L8600-31 (NEC)
商品名:IGRIS リサイクルストック ドラム PR-L8600-31 メーカー:NEC 印字枚数:約40,000枚 環境負荷低減商品:グリーン購入法適合
- 対応機種
- MultiWriter 8600
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※プリンタMultiWriter 8700/8800にはご使用になれません。交換用清掃パッドは添付していません。プリンタ本体に付属の清掃棒を継続してご使用ください。外観が異なるカートリッジが含まれる場合がありますが、問題なくご使用いただけます。再生時の特性によりカートリッジ交換直後は徐々に印字が現れますので、カートリッジを交換した際には、3枚程度のテスト印刷を行い、正しく印字されることをご確認いただいたうえでご使用ください※ 他社製トナーカートリッジを使用されている場合、印字汚れ等が発生する可能性があります。メーカー再生品または純正品との組み合わせでご使用ください。
トナー/感光体(NEC対応) の新着商品
カテゴリ