曜日別特売

止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) - 日研工作所

エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。

用途
軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼
材質
粉末ハイス
ねじれ角
右ねじれ 30゜
内容量
1本
注意
完全な止り穴専用のリーマです。ボール盤・ラジアルボール盤での使用はできません。マシニングセンタ・NC旋盤・フライス盤にてご使用ください。
全249種類を絞り込む
全長
刃長
刃数
249種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φmm)
首下長
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03734968RSS-F 2.97703202.9745
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03734986RSS-F 2.98703202.9845
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735011RSS-F 2.99703202.9945
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735029RSS-F 370320345
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735047RSS-F 3.01703203.0145
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735072RSS-F 3.02703203.0245
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735090RSS-F 3.03703203.0345
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735108RSS-F 3.04703203.0445
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735126RSS-F 3.05703203.0545
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735151RSS-F 3.1703203.145
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735169RSS-F 3.2703203.245
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735187RSS-F 3.3803223.353
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735212RSS-F 3.4803223.453
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735230RSS-F 3.5803223.553
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735248RSS-F 3.6803223.653
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735266RSS-F 3.7803223.753
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735291RSS-F 3.8803223.853
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735309RSS-F 3.9803223.953
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735327RSS-F 3.97803223.9753
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735352RSS-F 3.98803223.9853
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735370RSS-F 3.99803223.9953
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735388RSS-F 480322453
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735406RSS-F 4.01803224.0153
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735431RSS-F 4.02803224.0253
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735449RSS-F 4.03803224.0353
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735467RSS-F 4.04803224.0453
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735492RSS-F 4.05803224.0553
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735510RSS-F 4.1803224.153
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735528RSS-F 4.2803224.253
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735546RSS-F 4.3903224.360
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735571RSS-F 4.4903224.460
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735589RSS-F 4.5903224.560
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735607RSS-F 4.6903224.660
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735632RSS-F 4.7903224.760
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735650RSS-F 4.8903244.860
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735668RSS-F 4.9903244.960
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735686RSS-F 4.97903244.9760
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735711RSS-F 4.98903244.9860
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735729RSS-F 4.99903244.9960
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735747RSS-F 5.01903245.0160
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735772RSS-F 5.02903245.0260
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735790RSS-F 5.03903245.0360
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735808RSS-F 5.04903245.0460
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735826RSS-F 5.05903245.0560
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735851RSS-F 5.1903245.160
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735869RSS-F 5.2903245.260
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735887RSS-F 5.31004255.365
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735912RSS-F 5.41004255.465
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735930RSS-F 5.51004255.565
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03735948RSS-F 5.61004255.665
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする