Endeavor AT998 仕様固定モデル
幅広く使える変わらない筐体サイズ。人気のスタンダードモデル。
- 仕様
- ●CPU詳細:インテル Core i5-14500 プロセッサー(14コア(6P+8E)/2.6GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:未対応 リサイクルマーク未対応●VCCI:対応 クラスB●その他インターフェース:シリアル:D-sub 9ピン×1、パラレル:D-sub 25ピン×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:区分:第16区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:58.3kWh/年●ストレージタイプ:SSD シリアルATA 600MB/s対応●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:16GB(8GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM●外部ディスプレイ出力:VGA:ミニD-sub 15ピン×1、DVI-D:24ピン×1(HDCP対応)、HDMIポート×1●本体サイズ(H×W×D):約99.0×383.0×310.0mm(スタンド装着時約154.0×383.0×321.0mm)(突起部除く)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為
- 本体質量(g)
- 約6000
- 最大消費電力(W)
- 304.9,最大定格出力時(理論値)
- チップセット
- インテル H610 チップセット
- キーボード
- あり USBコンパクトキーボード(KU-0626)RCホワイト
- ポインティングデバイス
- あり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト
- Webカメラ
- なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 光学ドライブ
- スリムスーパーマルチドライブ(添付ソフトあり)
- 有線LAN
- 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能
- 無線LAN
- なし
- USB
- USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×2
- オフィスソフト
- Office Home & Business 2024
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
デスクトップPC の新着商品
カテゴリ








