法人向け2ドライブNAS 5年保証 4TB

法人向け2ドライブNAS 5年保証 4TB - I ・O DATA(アイオーデータ)

データ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼HDDの採用し、高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。
「RAIDeX(拡張ボリューム)」とは、内蔵HDD2台を1つのペアとしファイル単位でデータをミラーリングする技術です。HDDペア間の稼働時間に差をつけることで同時故障によるデータ全消失のリスクを低減します。
ランサムウェアは、感染したパソコンから読み書きできるデータ(内蔵HDD、パソコンに接続したUSB HDD、共有されたNASなど)の暗号化を試みます。そこでランディスクは、ランサムウェアの探索からUSB HDDを隠す機能を搭載。バックアップデータを不正な暗号化から守ります。
「履歴差分バックアップ」は、バックアップ時点のフォルダー構造のまま差分データのみを日付ごとにUSBハードディスクへ保存します。また、1回の操作で特定の日付のデータをまとめて復元できるので、面倒な操作は不要です。

仕様
●3.5インチスロット搭載済数:2台●3.5インチスロット最大搭載数:2台●CPU:ARM Cortex-A55 Quad core 1.8GHz●DLNAサーバー:なし●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-T)×1(背面)、1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T)×1(背面)●RAID仕様:RAIDeX/RAID 1/RAID 0※出荷時はRAIDeXに設定されています。●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●USB仕様:USB2.0×1、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)×2(背面)、USB2.0×1(正面)●VCCI:対応 VCCI Class A●iSCSI(IP-SAN):対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6 )●エネルギー消費効率:0.00237 Ⅳ区分●クラウドストレージ対応:なし●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●ファンコントロール:対応●ホットスワップ:対応●対応クライアントOS:Windows10/11、Windows Server 2022/2019/2016、macOS 11/12/13/14/15、Android 9.0~15、Chrome OS、iOS 16~18、iPadOS 16~18●搭載済ストレージ容量:4000GB●最大ストレージ容量:4000GB●本体サイズ(D):210mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):101mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85% (ただし、結露なきこと)●筐体タイプ:タワー●附属品:LANケーブル×1、ACアダプター、電源コード×1、AC プラグ変換アダプター、初回設定マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為
本体質量(g)
2400
メモリー容量
2GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載OS
Linux
グリーン購入法
適合
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03703739HDL2-LV04
¥119,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする