液晶ディスプレイ 34.1型/3440×1440/ホワイト
世界初、長期7年間保証を実現。FlexScan最上位グレードのプレミアムシリーズに属する34.1インチ曲面モニター。KVM機能やUSB-LANアダプタなども搭載。
- 仕様
- ●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●モニタ形状:湾曲●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 90°●応答速度(G to G):5ms●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体サイズ(H×W×D):382.7-577.7×816×242.6-250.2●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●高さ調整:あり 195mm
- ピッチ(mm)
- 0.233×0.233
- 消費電力(W)
- 14
- 電源
- AC 100-240 V、50/60 Hz
- 表面処理
- ノングレア
- 本体質量(kg)
- 11.9
- 最大消費電力(W)
- 204
- コントラスト比
- 1000:1
- 表示色
- 約1677万色万色:8bit対応
- 解像度
- 3440×1440
- 視野角
- 178°/178°
- 走査周波数(水平)
- USB Type-C:31~152 kHz、DisplayPort:31~152 kHz、HDMI:31~152 kHz
- 走査周波数(垂直)
- USB Type-C: 29~101 Hz、DisplayPort: 29~101 Hz、HDMI:29~101 Hz
- ケーブル
- USB Type-C(1.5 m)、HDMI(2m)、DisplayPort(2m)
- 入力端子
- USB Type-C(DisplayPort Alt Mode・ HDCP 2.3 / 1.3)、DisplayPort(HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI(HDCP 2.3 / 1.4)×2
- スピーカー
- あり(2.0W+2.0W)
- 色(本体)
- ホワイト
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- LED
- グリーン購入法
- 適合
- アスペクト比
- 21:9
- 待機時消費電力(W)
- 0.2、0.3
- モニターサイズ
- 34.1型
- パネル駆動方式
- IPS
- 輝度(cd/m2)
- 350
- USB
- アップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)/Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-C(Type-C Current・最大15W給電)/Type-A×3、LANアダプタ:RJ-45(2.5GBASE-T対応)Windows 11・macOS Monterey (12)以降対応
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ


























