曜日別特売

【リサイクル】トナー LPA4ETC8 【クイック式リサイクルトナー】

【リサイクル】トナー LPA4ETC8  【クイック式リサイクルトナー】 - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】トナー LPA4ETC8  【クイック式リサイクルトナー】 - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】トナー LPA4ETC8  【クイック式リサイクルトナー】 - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】トナー LPA4ETC8  【クイック式リサイクルトナー】 - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】トナー LPA4ETC8  【クイック式リサイクルトナー】 - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】トナー LPA4ETC8  【クイック式リサイクルトナー】 - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】トナー LPA4ETC8  【クイック式リサイクルトナー】 - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】トナー LPA4ETC8  【クイック式リサイクルトナー】 - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

適合
LP-2500
主な適合純正品番
LPA4ETC8
種別
クイック式
色
ブラック
印字枚数
約6000枚
各種認証
E&Qマーク/グリーン購入法
グリーン購入法
適合
適合メーカー
EPSON/エプソン
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1個
注意
※ktkクイック式リサイクルトナーはお届けと同時に、使用済みトナーと交換させて頂いております。すぐにお渡しできない場合は、同封のFAX用紙で回収をご依頼ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25421139LPA4ETC8 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥500/税込¥550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする