曜日別特売

無停電電源装置 BZシリーズ

無停電電源装置 BZシリーズ - omron(オムロン)

広い入力電圧範囲に対応(入力電圧範囲は75~143V)
常時インバータ給電方式のため、入力電圧の変動に影響を受けず出力電圧は常に安定。また広い入力電圧範囲(75~143V)のため、電圧変動の激しい場所でも使用可能。
周波数の非同期運転が可能(非同期モード時の入力周波数範囲は40~70Hz)
発電機などの周波数が変動する環境でも安定した周波数で出力します。
100V系の4種類(100V/110V/115V/120V)の電圧出力可能
出力電圧は4種類(100V/110V/115V/120V)設定可能ですので、幅広い用途にご使用いただけます。
厳しい環境下でも安定した電源環境を確保
「-10~55℃」まで広範囲な温度環境で使用可能
万一の制御不能な故障時も電力供給を継続できるバイパス機能搭載
制御不能な故障が発生した場合でも接続機器に電力供給を継続できるバイパス機能を標準装備しています。
小型軽量、横置き/縦置き可能なため設置や持ち運びが簡単
小型軽量、横置き/縦置き可能であるためレイアウトフリーです。縦置きスタンドも標準添付しています。
製品無償保証期間が3年と長い
万一故障が発生した場合でも、本体3年保証により保守コストが低減できます。

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03764027RE100FW2
¥235,100
¥199,800
¥219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする