ペット用サークル
ペットサークル用の扉付単品パネルとなります。単品パネル(別売)とつなぎ合わせて、お好きな形にレイアウト可能です。
シンプルなデザインで、屋外・屋内どちらでもお使いになれます。
スチール製で重量があり大型犬にも最適です。
- 用途
- ペット用サークル(扉パネル)
- 付属品
- ボルト・ナット2本
- 材質
- スチール製
- 寸法(mm)
- 格子パイプ間:約50
- 質量(kg)
- 約10.4
- 色
- グレー
- 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
- 1200×1200×25
- 開口部(mm)
- 約570×1100
- 開き方
- 左・右 扉対応/外開き
- 内容量
- 1枚
注意
※お客様組立品となります。※屋外で使用する場合はアンカー等(市販品)で固定する事をお勧めしております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥4,500/税込¥4,950 |
| 全国 | 10 | ¥4,500/税込¥4,950 |
| 北海道地方 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 北海道地方 | 10 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
動物用品 の新着商品
カテゴリ






























