曜日別特売

アラウーノ L150シリーズ タイプ1

アラウーノ L150シリーズ タイプ1 - Panasonic(パナソニック)アラウーノ L150シリーズ タイプ1 - Panasonic(パナソニック)

全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ1。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オゾンウォーターとLED間接照明を搭載した高機能タイプ。
品番仕様:床排水/寒冷地仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ブラック)/便ふたなし(便ふた別売)。
セット品番:XCH1501RFNBK7
セット構成内容:便器本体 CH1501FNBK7、配管セット CH150FR。
バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。

用途
住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
仕様
アプリ対応:対応/リモコン種類:スティックリモコン/リモコンカラー:ブラック/便ふた仕様:便ふたなし(便ふた別売)/用途区分:住宅向け
セット内容
便器本体+配管セット
品番
配管セット品番:CH150FR、便器本体:CH1501FNBK7
タイプ
タイプ1
ピッチ(mm)
対応排水:305~470
シリーズ
アラウーノ L150シリーズ
配管
リフォームタイプ
排水方式
床排水
設置場所
寒冷地仕様
内容量
1セット
注意
※便ふた・リモコン・排水方式・寒冷地/タイル床仕様は品番ごとに異なります。設置前に給排水位置、最低水圧0.05MPa(流動時)、電源、施工条件を確認してください。研磨剤入りブラシ・洗剤は使用できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789997XCH1501RFNBK7
¥402,000
¥289,800
¥318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする