アラウーノ L150シリーズ タイプ2
全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ2。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。基本のおそうじ・快適機能を備えたタイプ。
品番仕様:床排水/タイル床仕様/アラウーノアプリ対応/フラットリモコン(ホワイト)/ホワイト便ふた付き。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。
- 用途
- 住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
- 仕様
- アプリ対応:対応/リモコン種類:フラットリモコン/リモコンカラー:ホワイト/便ふた仕様:ホワイト便ふた付き/用途区分:住宅向け
- セット内容
- 便器本体+配管セット
- 品番
- 配管セット品番:CH150F、便器本体:CH1502WSKL
- タイプ
- タイプ2
- ピッチ(mm)
- 対応排水:120・200
- シリーズ
- アラウーノ L150シリーズ
- 配管
- 標準タイプ
- 排水方式
- 床排水
- 設置場所
- タイル床仕様
- 内容量
- 1セット
関連資料:商品図面(0.19MB) 商品カタログ(16.74MB) 商品図面(0.19MB) 商品カタログ(16.74MB)取扱説明書:取扱説明書・施工説明書(76.57MB) 取扱説明書・施工説明書(76.57MB)
注意
※便ふた・リモコン・排水方式・寒冷地/タイル床仕様は品番ごとに異なります。設置前に給排水位置、最低水圧0.05MPa(流動時)、電源、施工条件を確認してください。研磨剤入りブラシ・洗剤は使用できません。便器 の新着商品
カテゴリ














