すべる くっつく スキマワイパー 本体
手の届きにくい隙間に入り込むワイパー 家具や家電まわり、階段、巾木、トイレ、高所など幅広い清掃シーンに使用可能 独自形状の薄型ヘッドにより、約1cm の隙間に入り込む ヘッドの先端を浮かせることで、奥のゴミもしっかり捕捉
ヘッドは両面使用可能 粘着面と滑り加工を組み合わせた独自技術の特殊シートを採用 本体は約99g(シート除く)の軽量設計 よくしなる樹脂素材で、低い位置の清掃も無理な姿勢をとらずに操作可能 フック穴つきで吊るしてスッキリ収納 ほこりが溜まりやすい隙間のお掃除に 手の届きにくい隙間のお掃除に 家具や家電まわり、階段、巾木、トイレ、高所などのお掃除に
- 用途
- 清掃 掃除 リビング フローリング ワイパー 本体
- 付属品
- シート1枚
- 材質
- 本体/プリプロピレン、シート/不織布・合成ゴム
- 質量(g)
- 約145
- 本体長さ(mm)
- 約990
- 内容量
- 1セット
掃除用具 の新着商品
カテゴリ





























