iPhone 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 黄変防止 Grippy
磁力吸着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計を採用。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度ポリカーボネート素材を使用しています。中央のくびれ形状と平坦な面により、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGRIPPYシリーズのハイブリッドケースです。端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプで、黄ばみにくい特殊素材を採用したPREMIUM CLEARモデルです。
- 用途
- 磁力吸着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計を採用。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度ポリカーボネート素材を使用しています。中央のくびれ形状と平坦な面により、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケースです。端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプで、黄ばみにくい特殊素材を採用したPREMIUM CLEARモデルです。
周囲は、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、黄ばみにくいTPU素材のフレームを採用。端末をしっかり保護しながら、美しい透明感を長く保ちます。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース周囲の内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
背面カメラを下向きに置いた際、周囲のフチが先に接地することで、がたつきを抑える設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ケーブルの接続、または対応の充電器を使用する際に、ケースを装着したまま使用できない場合があります。その場合は外してご使用ください。
撮影時にLEDフラッシュの光が映り込む場合は、取り外して撮影してください。
本製品は、磁力吸着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。その場合は、本製品を取り外してください。
磁力吸着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
MIL-STD 810Gに準拠した落下試験をクリアし、ケース本体の明確な損傷がないことを確認しています。
本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損などに関しまして、メーカーは一切の保証をいたしかねますのであらかじめご了承ください。
磁力吸着タイプの充電器では、充電器が対応する最大出力での充電を保証するものではありません。
本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
本製品はエレコム製画面保護フィルムに対応します。
- セット内容
- ケース本体×1
- 材質
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石
- 色
- クリア
- 対応機種
- iPhone 17 Pro
- 装着方法
- 本製品は、装着方法「A」をご確認ください。装着方法およびご使用上の注意は、商品ページ上部の「装着方法」リンク、または記載のURLよりご確認いただけます。https
- ワイヤレス充電対応
- ○(磁力吸着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)
- 内容量
- 1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ






















![iPhone 15 / 14 / 13 [Mag-on Loop] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付きハイブリッドクリアケース シルバーリングスタンド トリニティ iPhone 15 / 14 / 13 [Mag-on Loop] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付きハイブリッドクリアケース シルバーリングスタンド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077421-261014-14.jpg)
![iPhone 15 / 14 / 13 [Mag-on Loop] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付きハイブリッドクリアケース ブラックリングスタンド トリニティ iPhone 15 / 14 / 13 [Mag-on Loop] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付きハイブリッドクリアケース ブラックリングスタンド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077326-261014-14.jpg)
![iPhone 15 / 14 / 13 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリア トリニティ iPhone 15 / 14 / 13 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077247-261014-14.jpg)
![iPhone 15 / 14 / 13 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ iPhone 15 / 14 / 13 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077211-261014-02.jpg)



