360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AAUW T50 [ 画面用 ] 10インチ 画面用 ] 10インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品
上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。
反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。
ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。
ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。
オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。
タッチパネルおよびペン入力に対応しています。
液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。
- 用途
- ◆取付方法
貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。
- 付属品
- クリーニングクロス、ヘラ
- 適合機種
- AAUW T50 [ 画面用 ] 10インチ
- 材質
- PET素材
- 厚さ(mm)
- 約0.6
- 容量
- 1枚
- 硬度
- 3H
- 透過率(%)
- 約63
- 紫外線遮断率(%)
- 約99
- サイズ(mm)
- 156.2×238
- 特性
- のぞき見防止360度
- ブルーライトカット率
- 約48%
- 内容量
- 1枚
注意
※タブレット本体は付属していません。※液晶画面の端が湾曲している機種では、平面部分のみを保護し、湾曲部分はカバーしません。
※該当の機種(世代や年式も含め)以外では適合は保証いたしかねます。
※画面内指紋認証には対応していません。
※本製品を装着すると、画面が暗く見えたり、色味や視認性が変化したりする場合があります。必要に応じて画面の明るさを調整してください。
※のぞき見防止効果は、画面の明るさ、周囲の明るさ、見る角度および使用環境によって異なります。
※機種や使用するタッチペンによっては、タッチ操作やペン入力の感度が低下する場合があります。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
その他シリーズ用フィルム の新着商品
のぞき見防止 プライバシー フィルム AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
液晶保護フィルム BOOX Go 10.3 Gen2 / Lumi 10.3 Gen2 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398カテゴリ







![注文コード:04090428 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AAUW T50 [ 画面用 ] 10インチ 画面用 ] 10インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04090428-260908-02.jpg)
![注文コード:04090428 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AAUW T50 [ 画面用 ] 10インチ 画面用 ] 10インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04088337-260908-04.jpg)
![注文コード:04090428 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AAUW T50 [ 画面用 ] 10インチ 画面用 ] 10インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04088337-260908-06.jpg)
![注文コード:04090428 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AAUW T50 [ 画面用 ] 10インチ 画面用 ] 10インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04088337-260908-08.jpg)
![注文コード:04090428 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AAUW T50 [ 画面用 ] 10インチ 画面用 ] 10インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04088337-260908-10.jpg)
![注文コード:04090428 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AAUW T50 [ 画面用 ] 10インチ 画面用 ] 10インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04088337-260908-12.jpg)
![注文コード:04090428 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AAUW T50 [ 画面用 ] 10インチ 画面用 ] 10インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04088337-260908-14.jpg)
![注文コード:04090428 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AAUW T50 [ 画面用 ] 10インチ 画面用 ] 10インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04088337-260908-16.jpg)
![液晶保護フィルム AGM PAD P2 [ 画面用 ] 11インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム AGM PAD P2 [ 画面用 ] 11インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05706457-261001-02.jpg)













