曜日別特売

シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー付 ナイロン

シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガー付,背クッション
材質
ナイロン
質量(kg)
21.09
機能
可動ヘッド
材質(脚)
ダークグレー樹脂脚
色(本体)
ダークグレーボディ
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
肘掛けの有無
可動肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
全9種類を絞り込む
色(張地)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C68HXA FSG3 0396542603965426C68HXA FSG3ライトグレー
¥198,200
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68HXA FSJ7 0396874103968741C68HXA FSJ7サックスブルー
¥198,200
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68HXA FSJ9 0398455203984552C68HXA FSJ9グラスグリーン
¥198,200
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68HXA FSJ0 0398686203986862C68HXA FSJ0ブラウン
¥198,200
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68HXA FSF1 0400058204000582C68HXA FSF1ブラック
¥198,200
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68HXA FSG4 0401670004016700C68HXA FSG4ダークブルー
¥198,200
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68HXA FSG5 0403827804038278C68HXA FSG5ダークグリーン
¥198,200
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68HXA FSJ4 0405429004054290C68HXA FSJ4ダークグレー
¥198,200
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68HXA FSF7 0406753804067538C68HXA FSF7ベージュ
¥198,200
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする