曜日別特売

シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ポリッシュ脚 ハンガー無 ナイロン

シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ポリッシュ脚 ハンガー無 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ポリッシュ脚 ハンガー無 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ポリッシュ脚 ハンガー無 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ポリッシュ脚 ハンガー無 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ポリッシュ脚 ハンガー無 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ポリッシュ脚 ハンガー無 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ポリッシュ脚 ハンガー無 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ポリッシュ脚 ハンガー無 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガー無,背クッション
材質
ナイロン
質量(kg)
21.71
機能
可動ヘッド
材質(脚)
ポリッシュ脚
色(本体)
ダークグレーボディ
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
肘掛けの有無
可動肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
全9種類を絞り込む
色(張地)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C68GBA FSJ7 0398591803985918C68GBA FSJ7サックスブルー
¥190,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68GBA FSF7 0398759803987598C68GBA FSF7ベージュ
¥190,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68GBA FSG4 0399278703992787C68GBA FSG4ダークブルー
¥190,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68GBA FSJ0 0400248104002481C68GBA FSJ0ブラウン
¥190,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68GBA FSJ4 0402551104025511C68GBA FSJ4ダークグレー
¥190,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68GBA FSF1 0404154104041541C68GBA FSF1ブラック
¥190,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68GBA FSG3 0404196104041961C68GBA FSG3ライトグレー
¥190,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68GBA FSG5 0404864704048647C68GBA FSG5ダークグリーン
¥190,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68GBA FSJ9 0405778104057781C68GBA FSJ9グラスグリーン
¥190,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする