曜日別特売

シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ホワイトボディ ホワイト樹脂脚 ハンガー付 ウレタン

シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ホワイトボディ ホワイト樹脂脚 ハンガー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ホワイトボディ ホワイト樹脂脚 ハンガー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ホワイトボディ ホワイト樹脂脚 ハンガー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ホワイトボディ ホワイト樹脂脚 ハンガー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背クッション ホワイトボディ ホワイト樹脂脚 ハンガー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガー付,背クッション
材質
ウレタン
質量(kg)
23.25
機能
可動ヘッド
材質(脚)
ホワイト樹脂脚
色(本体)
ホワイトボディ
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
肘掛けの有無
可動肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C68HZW FSJ0 0397581103975811C68HZW FSJ0ブラウン
¥201,500
¥169,800
¥186,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68HZW FSJ9 0397665103976651C68HZW FSJ9グラスグリーン
¥201,500
¥169,800
¥186,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68HZW FSJ4 0398562003985620C68HZW FSJ4ダークグレー
¥201,500
¥169,800
¥186,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68HZW FSJ7 0401255204012552C68HZW FSJ7サックスブルー
¥201,500
¥169,800
¥186,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68HZW FSG4 0401357704013577C68HZW FSG4ダークブルー
¥201,500
¥169,800
¥186,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする