シルフィー EXハイ固定ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚

シルフィー EXハイ固定ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ固定ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ固定ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ固定ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ固定ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ固定ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ固定ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ固定ヘッド 可動肘 背クッション ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガー無,ランバー無,背クッション
質量(kg)
21.5
機能
固定ヘッド
寸法D
588
材質(脚)
アルミ脚
色(本体)
ダークグレーボディ
寸法H
1147
寸法W
648
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
肘掛けの有無
可動肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
全9種類を絞り込む
色(張地)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C68CBA FSJ0 0396742903967429C68CBA FSJ0ブラウン
¥178,200
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68CBA FSG4 0396801603968016C68CBA FSG4ダークブルー
¥178,200
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68CBA FSJ4 0397035103970351C68CBA FSJ4ダークグレー
¥178,200
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68CBA FSG3 0398292603982926C68CBA FSG3ライトグレー
¥178,200
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68CBA FSG5 0400277004002770C68CBA FSG5ダークグリーン
¥178,200
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68CBA FSF7 0401157204011572C68CBA FSF7ベージュ
¥178,200
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68CBA FSJ9 0406495704064957C68CBA FSJ9グラスグリーン
¥178,200
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68CBA FSJ7 0406638204066382C68CBA FSJ7サックスブルー
¥178,200
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68CBA FSF1 0407406604074066C68CBA FSF1ブラック
¥178,200
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする