曜日別特売

シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ハイチェア ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚

シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ハイチェア ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ハイチェア ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ハイチェア ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ハイチェア ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ハイチェア ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガー付,ランバー無,背クッション
質量(kg)
23.4
寸法D
645
材質(脚)
樹脂脚
色(本体)
ブラックボディ
寸法H
1253
寸法W
642
グリーン購入法
適合
肘掛けの有無
固定肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C648JR FSJ4 0396524103965241C648JR FSJ4ダークグレー
¥183,800
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C648JR FSJ7 0396875903968759C648JR FSJ7サックスブルー
¥183,800
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C648JR FSG4 0399066903990669C648JR FSG4ダークブルー
¥183,800
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C648JR FSJ9 0399647903996479C648JR FSJ9グラスグリーン
¥183,800
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C648JR FSJ0 0404298604042986C648JR FSJ0ブラウン
¥183,800
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする