曜日別特売

シルフィー 固定肘 背クッション ロー ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚

シルフィー 固定肘 背クッション ロー ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ロー ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ロー ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ロー ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ロー ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ロー ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ロー ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ロー ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガー無,ランバー無,背クッション
質量(kg)
21.1
寸法D
560
材質(脚)
樹脂脚
色(本体)
ダークグレーボディ
寸法H
895
寸法W
642
グリーン購入法
適合
肘掛けの有無
固定肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
全9種類を絞り込む
色(張地)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C643XA FSF7 0395657003956570C643XA FSF7ベージュ
¥123,500
¥98,980
¥108,878(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C643XA FSG4 0396706103967061C643XA FSG4ダークブルー
¥123,500
¥98,980
¥108,878(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C643XA FSJ7 0398225103982251C643XA FSJ7サックスブルー
¥123,500
¥98,980
¥108,878(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C643XA FSG5 0399975103999751C643XA FSG5ダークグリーン
¥123,500
¥98,980
¥108,878(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C643XA FSJ0 0404457804044578C643XA FSJ0ブラウン
¥123,500
¥98,980
¥108,878(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C643XA FSJ9 0404835804048358C643XA FSJ9グラスグリーン
¥123,500
¥98,980
¥108,878(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C643XA FSJ4 0405033604050336C643XA FSJ4ダークグレー
¥123,500
¥98,980
¥108,878(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C643XA FSG3 0406338104063381C643XA FSG3ライトグレー
¥123,500
¥98,980
¥108,878(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C643XA FSF1 0407480904074809C643XA FSF1ブラック
¥123,500
¥98,980
¥108,878(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする