曜日別特売

シルフィー 肘なし 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚 ウレタンキャスター

シルフィー 肘なし 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚 ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガー無,ランバー無,背クッション
質量(kg)
20
ホワイトボディ
材質(キャスター)
ウレタンキャスター
寸法D
574
材質(脚)
防汚脚
寸法H
965
寸法W
515
グリーン購入法
適合
肘掛けの有無
肘なし
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03975041C637ZG FSJ7サックスブルー
124,600
99,980
109,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03975601C637ZG FSG4ダークブルー
124,600
99,980
109,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04027550C637ZG FSJ4ダークグレー
124,600
99,980
109,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04029702C637ZG FSJ0ブラウン
124,600
99,980
109,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04064318C637ZG FSJ9グラスグリーン
124,600
99,980
109,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする