Google Pixel 11 / 11 Pro / 10 / 10 Pro / 9 / 9 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス 光沢
絶対角割れしない、強化ガラスとPETフレームの複合構造のガラスプロテクター
絶対角割れしない、強化ガラスとPETフレームの複合構造のガラスプロテクターです。
強化ガラスで画面を保護し、端末形状に沿った立体成型のPETフレームが周りを覆うことで、角からの落下や衝撃で起こる角割れを防ぎます。
また、万が一購入から365日以内に割れた際には交換する保証サービス付きで、より安心してご利用いただけます。
- 質量(g)
- 9.1
- タイプ
- ブルーライトカット高透明
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 68.13×148.97×0.41
- 対応機種
- Google Pixel 11、11 Pro、10、10 Pro、9、9 Pro
- 内容量
- 1個
Google Pixelフィルム の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03953630 Google Pixel 11 / 11 Pro / 10 / 10 Pro / 9 / 9 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス 光沢 - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03953867-260907-18.jpg)
![注文コード:03953630 Google Pixel 11 / 11 Pro / 10 / 10 Pro / 9 / 9 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス 光沢 - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03953542-260907-06.jpg)
![注文コード:03953630 Google Pixel 11 / 11 Pro / 10 / 10 Pro / 9 / 9 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス 光沢 - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03953542-260907-08.jpg)
![注文コード:03953630 Google Pixel 11 / 11 Pro / 10 / 10 Pro / 9 / 9 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス 光沢 - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03953612-260907-12.jpg)
![注文コード:03953630 Google Pixel 11 / 11 Pro / 10 / 10 Pro / 9 / 9 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス 光沢 - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03953612-260907-14.jpg)
![注文コード:03953630 Google Pixel 11 / 11 Pro / 10 / 10 Pro / 9 / 9 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス 光沢 - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03953630-260907-02.jpg)
![注文コード:03953630 Google Pixel 11 / 11 Pro / 10 / 10 Pro / 9 / 9 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス 光沢 - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03953630-260907-24.jpg)
![注文コード:03953630 Google Pixel 11 / 11 Pro / 10 / 10 Pro / 9 / 9 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス 光沢 - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03953657-260907-04.jpg)


![のぞき見防止 プライバシー フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット のぞき見防止 プライバシー フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05705100-261001-02.jpg)
















