Google Pixel 11 / 11 Pro / 10 / 10 Pro / 9 / 9 Pro フルカバー ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス カドピタ 光沢
なめらかエッジ加工で指あたりもスムーズな、端まで保護する1枚ガラス
端末との一体感が美しい、端をなめらかに加工した全画面保護のガラスプロテクターです。
端末そのままの美しい見た目を保ちます。汚れやベタつきをより防ぎ、指滑りが良くなりました。
カドからピタッと簡単に貼り付けられるツール「カドピタ」を採用し、どなたでも簡単に装着できます。
- 質量(g)
- 8.7
- タイプ
- ブルーライトカット高透明
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 67.93×148.77×0.41
- 対応機種
- Google Pixel 11、11 Pro、10、10 Pro、9、9 Pro
- 内容量
- 1個
Google Pixelフィルム の新着商品
カテゴリ

















![のぞき見防止 プライバシー フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット のぞき見防止 プライバシー フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05705100-261001-02.jpg)
















