Google Pixel 11 / 11 Pro / 10 / 10 Pro / 9 / 9 Pro ブルーライト低減 画面保護フィルム 位置ピタ 光沢
位置合わせ簡単「位置ピタ」搭載の全面保護フィルム
全面保護フィルムで画面をしっかりカバーし、端末を傷や汚れから守ります。接着剤を使わない自己吸着タイプのため、剥がした後に接着剤が残ることがありません。また、貼り直しが可能です。
- 質量(g)
- 4.1
- タイプ
- ブルーライトカット高透明
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 67.93×148.77×0.14
- 対応機種
- Google Pixel 11、11 Pro、10、10 Pro、9、9 Pro
- 内容量
- 1個
Google Pixelフィルム の新着商品
カテゴリ

















![のぞき見防止 プライバシー フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット のぞき見防止 プライバシー フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05705100-261001-02.jpg)
















