曜日別特売

Google Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリア×シルバーリングスタンド

Google Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリア×シルバーリングスタンド - トリニティGoogle Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリア×シルバーリングスタンド - トリニティGoogle Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリア×シルバーリングスタンド - トリニティGoogle Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリア×シルバーリングスタンド - トリニティGoogle Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリア×シルバーリングスタンド - トリニティGoogle Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリア×シルバーリングスタンド - トリニティGoogle Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリア×シルバーリングスタンド - トリニティGoogle Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリア×シルバーリングスタンド - トリニティ

登録者数17万人を超えるYouTubeチャンネル「モバイルドットコムTV」でお馴染みのYouTuber、ちえほん氏が監修した特別仕様のケースです。
通常の『Silky Armor』よりも厚みを増すことで堅牢性を高めつつ、360度回転するリングスタンドを搭載。
縦置き・横置きのどちらでも自由な角度で固定でき、動画視聴やWeb閲覧などをより快適にお楽しみいただけます。

色
マットクリア/リング:シルバー
質量(g)
35.8
タイプ
ケース型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74.13×154.89×12.90
対応機種
Google Pixel 11
特性
スタンド機能/リング付
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03953858TR-PX2611-SADS-CLSV
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする