Google Pixel 11/11 Pro ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 ブルーライトカット 簡単貼り付けツール付
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現。3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、高透明・ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。端末に被せて、テープを引くだけ、ぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツール付きです。
- 用途
- ガラス特有のなめらかな指滑りを実現。3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、高透明・ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。
画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。
ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
ガラスフィルムを衝撃から守るPET素材のフレーム付きで、四つ角が割れない安心設計です。
故意にフィルムの角にダメージを加えると、角割れする場合があります。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
付属の超簡単貼り付けツールを使えば、端末に被せてテープを引くだけで、正確な位置に貼り付けられます。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
気泡のサイズにより消えない場合があります。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、PETフレームのエッジに丸みをもたせたラウンドエッジ形状です。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。
フィルムを装着した際に画面内指紋認証機能が利用できない場合があります。
フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。
インカメラでの撮影を妨げないように、インカメラ部分はガラス吸着素材のみを切り抜いています。
超簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
本体の画面の個体差により、フィルムの端が浮く可能性があります。ご了承ください。
本製品はガラス製です。折り曲げたり、落下や衝撃により製品に割れや傷が生じる場合があります。
本製品の特性上、画面に貼付した状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。
本製品をご使用の際はケースなどの種類により装着できない場合があります。
本製品は機器本体の画面を保護するフィルムです。他の用途ではご使用できません。
本製品は機器本体を完全に保護するものではありません。画面および機器本体の破損や損傷等については一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
本製品はエレコム製ケースに対応します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- セット内容
- 画面保護ガラスフィルム(フレーム付き・高透明・ブルーライトカットタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1
- 材質
- 画面保護フィルム
- 色
- ブラック
- 対応機種
- Google Pixel 11 / Google Pixel 11 Pro
- 内容量
- 1個
Google Pixelフィルム の新着商品
カテゴリ

















![のぞき見防止 プライバシー フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット のぞき見防止 プライバシー フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05705100-261001-02.jpg)
















