Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ワイヤレス充電可 TOUGH SLIM LITE
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEハイブリッドケースです。
- 用途
- 全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEハイブリッドケースです。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
周囲には強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材のフレームが保護します。手にフィットし、握りやすく滑りにくいです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ケーブルの接続、または対応の充電器を使用する際に、ケースを装着したまま使用できない場合があります。その場合は外してご使用ください。
撮影時にLEDフラッシュの光が映り込む場合は、取り外して撮影してください。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品にストラップは付属していません。
ストラップホールシートはスマートフォン専用です。他の用途ではご使用にならないでください。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。その場合は、本製品を取り外してください。
本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
本製品はエレコム製画面保護フィルムに対応します。
- 付属品
- ストラップホールシート
- セット内容
- ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
- 材質
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PVC、亜鉛合金
- 対応機種
- Google Pixel 11 / Google Pixel 11 Pro
- ワイヤレス充電対応
- ○
- 内容量
- 1個
Google Pixelケース の新着商品
カテゴリ
















![[Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace [Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05689359-261001-02.jpg)














