Google Pixel 11/11 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 カードポケット×3
便利な機能を搭載した、柔らかな風合いの手帳型ケースです。
- 用途
- 便利な機能を搭載した、柔らかな風合いの手帳型ケースです。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。
受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが3つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
端末装着部分には強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
やさしい起毛素材が画面を保護し、持ち運び時の傷付きを防ぎます。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ケーブルの接続、または対応の充電器を使用する際に、ケースを装着したまま使用できない場合があります。その場合は外してご使用ください。
撮影時にLEDフラッシュの光が映り込む場合は、取り外して撮影してください。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。その場合は、本製品を取り外してください。
フラップを閉じた状態で強い衝撃や圧力を与えないでください。画面などが破損・損傷する可能性があります。
使用環境によっては、読み取りエラーなどカードをフラップに入れた状態で使用できない場合があります。 その場合は、読み取りエラー防止シートをご使用いただくか、カードを取り出してご使用ください。
本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)は収納しないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関しまして、メーカーは一切の保証をいたしかねますので予めご了承ください。
機器本体のデジタルコンパスに影響が出る可能性があります。
本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
本製品はエレコム製画面保護フィルムに対応します。
- セット内容
- ケース本体×1
- 材質
- 合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
- 色
- ブラック
- 対応機種
- Google Pixel 11 / Google Pixel 11 Pro
- ワイヤレス充電対応
- ○
- 内容量
- 1個
Google Pixelケース の新着商品
カテゴリ















![[Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace [Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05689359-261001-02.jpg)














