白鉄ブラインドフランジ 10K

白鉄ブラインドフランジ 10K - アムト
材質
SS400
タイプ
BL-FF(Blind Flat Face / 閉止・全面座)
種類
ブラインドフランジ
呼び圧力
10K
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04086438G10KSS400BLFF 25A1.221"1251425
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086499G10KSS400BLFF 32A1.661"1/41351632
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086630G10KSS400BLFF 40A1.791"1/21401640
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086876G10KSS400BLFF 150A10.1628022150
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086946G10KSS400BLFF 20A0.79460851001420
オープン
¥919
¥1,011(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086971G10KSS400BLFF 15A0.646024951215
オープン
¥699
¥769(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086998G10KSS400BLFF 200A13.9833022200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087050G10KSS400BLFF 80A3.4831851880
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087068G10KSS400BLFF 65A3.242"1/21751865
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087102G10KSS400BLFF 125A7.18525020125
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087208G10KSS400BLFF 50A2.2321551650
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087217G10KSS400BLFF 100A4.57421018100
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする