曜日別特売

アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット トラックトップ adidas

アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット トラックトップ adidas - アディダスアディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット トラックトップ adidas - アディダスアディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット トラックトップ adidas - アディダスアディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット トラックトップ adidas - アディダスアディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット トラックトップ adidas - アディダスアディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット トラックトップ adidas - アディダス

アディダスのスリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット トラックトップを着て、スタイルと快適さの世界に足を踏み入れよう。動きやすさと汎用性を重視する人のために作られたこのトラックトップは、アクティブな活動にも、のんびりとしたひとときにも最適な相棒。ソフトな肌触りのダブルニット構造で、一日中快適に過ごせる。レギュラーフィットのシルエットは、ぴったりとしたフィット感とルーズフィットのバランスをとるようにデザインされており、動きやすさは抜群。ジップクロージャーで着脱も簡単。アディダスのロゴが、このアイテムのアクセントとして存在感を放つ。ジョギングに出かけるときも、友達と会うときも、このトラックトップは機能性とファッションを自然に融合してくれる。

仕様
レギュラーフィット、フルジップ/ハイネック、ダブルニット生地
材質
主素材:ポリエステル 100% / リブ部分:ポリエステル 95%・ポリウレタン 5%
色
ホワイト
サイズ
J/S
性別
メンズ
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04129969DH100
¥6,500
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする