曜日別特売

2027 William Morris DIARY いちご泥棒 パウダーブルー

2027 William Morris DIARY いちご泥棒 パウダーブルー - 永岡書店

高い人気を誇るウィリアム・モリスの柄をふんだんに使用した手帳が登場。月別に美しい柄を堪能でき、かつシンプルなマンスリーと大充実のメモページで自分専用にカスタマイズできます。カバーは上質なカンバスタッチ。しおりひも2本に2つのポケット、ペンホルダーもついた機能性抜群の1冊です。

判型
B6
ページ数
128
ジャンル
手帳
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0410672961335
¥2,000
¥1,900
¥2,090(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする