【レンタル】厚物ガゼット用ポリシーラー T-130Kシリーズ レンタル

【レンタル】厚物ガゼット用ポリシーラー T-130Kシリーズ レンタル - 富士インパルス

手軽なハンドル操作で約100kgのシール圧力が発生する強力タイプです。
上下加熱方式による高熱シールで厚手ガゼット袋等の素材に対応します。
加熱中はランプが赤色に点灯し、冷却中は青色に点灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。

質量(kg)
6.7
電源
AC100V 50/60Hz 900W
本体寸法(mm)
230×340×250
電源コード(m)
3.0(2Pタイプ)
シール能力(mm)
0.5(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
10×120
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04146857T-130K6-9467-21-6110日
¥9,000
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147162T-130K6-9467-21-6430日
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147399T-130K6-9467-21-6320日
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148047T-130K6-9467-21-605日
¥7,500
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148352T-130K6-9467-21-6215日
¥10,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148729T-130K6-9467-21-6840日
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148921T-130K6-9467-21-656日(延長)
¥3,600
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04149192T-130K6-9467-21-6950日
¥23,250
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする