デジタル多機能車両用メーター
HANMATEK S1 デジタルマルチメーター AC/DC電圧:0~600V、AC/DC電流:0~10Aを対応する高精度測定機です。電気工事やメンテナンスに最適な多機能設計です。
自動レンジ測定とTrue RMS対応 オートレンジモードで測定範囲を自動切り替え、使いやすく設計されています。また、True RMS対応により、歪みのある波形も正確に測定可能です。
NCV機能とバイブラー付き NCV機能で電圧の有無を安全に確認できます。さらに、バイブラー付きで回路の通電状態を音で確認できます。
LEDバックライト付きLCDディスプレイ LEDバックライト付きのデジタルディスプレイで、暗所でも明確に計測値を確認できます。視認性が高く、作業効率を向上させます。
暗所作業に便利なライト機能 ライト機能付きで、狭い場所や暗い環境でも作業が可能。LEDライトは明るく、電源不要で即時使用できます。
低電圧アラートと自動電源オフ 低電圧リマインダーでバッテリー残量を確認でき、測定中に電池切れを防ぎます。測定後自動電源オフで省電力設計です。
コンパクトで持ち運びしやすい サイズは11.3 × 17 × 5.1 cm、重量は0.400 kgと軽量コンパクト。工具箱や作業バッグにすっきり収納でき、現場作業に最適です。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
自動車用メーター の新着商品
カテゴリ