曜日別特売

【16AWG 22AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型

【16AWG 22AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型 - bitstrong(ビットストロング)【16AWG 22AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型 - bitstrong(ビットストロング)【16AWG 22AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型 - bitstrong(ビットストロング)【16AWG 22AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型 - bitstrong(ビットストロング)【16AWG 22AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型 - bitstrong(ビットストロング)

・DCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。
・プラグタイプは、ストレート型とL型をラインアップしています。
・2芯丸型(シース付き)ケーブルを採用。耐熱性・難燃性を備え、保護シースにより耐久性・安全性に配慮した扱いやすいケーブルです。
・ケーブルサイズは22AWG、16AWGの2タイプをラインアップしています。
・【20AWG】UL2464規格準拠、約0.5sq。赤・黒の2芯ケーブル仕様です。
・【16AWG】約1.25sqの極太ケーブルを採用。許容電流が大きく、茶・青の2芯ケーブル仕様です。
・長さはいずれも20cm。電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。

用途
DC5V~24V対応、防犯カメラ、LED照明、産業機器・電子工作、DIY電装の電源接続など
ケーブル長(m)
0.2
定格温度(℃)
80
材質(導体)
銅(軟銅線)
被覆材
PVC(ポリ塩化ビニル)
線数
芯:2芯
内容量
1本(1本)
関連資料:(2.6MB)
注意
※22AWGはUL2464規格準拠品です。16AWGはUL2464規格準拠品ではありません。
※許容電流は使用条件により異なる場合があります。接続する機器の仕様をご確認のうえ、定格範囲内でご使用ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
規格
定格電圧(V)
許容電流(A)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04369168BS-DCCPT-16AWGJ-0.2m芯線:茶・青なし220(目安)約8程度DCジャック:外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm(PL03B)
¥500
¥499
¥549(税込)
6日以内出荷
04369177BS-DCCPT-16AWGP-0.2m芯線:茶・青なし220(目安)約8程度DCプラグ:外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm(PL03B)
¥500
¥499
¥549(税込)
6日以内出荷
04369186BS-DCCPT-2464PL-0.2m芯線:赤・黒UL2464300(目安)約3程度DCプラグ:外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm(PL03B)
¥500
¥499
¥549(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする